USB-5TCHLP7S-1 ドッキングハブ USB TypeC サンワサプライ 74996839

USB-5TCHLP7S-1 ドッキングハブ USB TypeC サンワサプライ 74996839
USB-5TCHLP7S-1 ドッキングハブ USB TypeC サンワサプライ 74996839
USB-5TCHLP7S-1 ドッキングハブ USB TypeC サンワサプライ 74996839
USB-5TCHLP7S-1 ドッキングハブ USB TypeC サンワサプライ 74996839
USB-5TCHLP7S-1 ドッキングハブ USB TypeC サンワサプライ 74996839
USB-5TCHLP7S-1 ドッキングハブ USB TypeC サンワサプライ 74996839
USB-5TCHLP7S-1 ドッキングハブ USB TypeC サンワサプライ 74996839
USB-5TCHLP7S-1 ドッキングハブ USB TypeC サンワサプライ 74996839
USB-5TCHLP7S-1 ドッキングハブ USB TypeC サンワサプライ 74996839
USB-5TCHLP7S-1 ドッキングハブ USB TypeC サンワサプライ 74996839
USB-5TCHLP7S-1 ドッキングハブ USB TypeC サンワサプライ 74996839
USB-5TCHLP7S-1 ドッキングハブ USB TypeC サンワサプライ 74996839
USB-5TCHLP7S-1 ドッキングハブ USB TypeC サンワサプライ 74996839
USB-5TCHLP7S-1 ドッキングハブ USB TypeC サンワサプライ 74996839
USB-5TCHLP7S-1 ドッキングハブ USB TypeC サンワサプライ 74996839
USB-5TCHLP7S-1 ドッキングハブ USB TypeC サンワサプライ 74996839
USB-5TCHLP7S-1 ドッキングハブ USB TypeC サンワサプライ 74996839
USB-5TCHLP7S-1 ドッキングハブ USB TypeC サンワサプライ 74996839
USB-5TCHLP7S-1 ドッキングハブ USB TypeC サンワサプライ 74996839
USB-5TCHLP7S-1 ドッキングハブ USB TypeC サンワサプライ 74996839

ドッキングハブ USB TypeC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
74996839
品番
USB-5TCHLP7S-1
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、USB機器、有線LANの拡張接続ができるため、配線をすっきりまとめながら作業環境を構築します。
Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alt Mode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
USB Power Deliveryに対応し最大100Wまでの給電が可能なため、アダプタ経由でパソコンを充電しながら安定して使用できます。
Gigabit Ethernet対応で高速な有線LAN接続が可能なため、オンライン会議や大容量データ通信も安定したネットワーク環境で行えます。
PDとデータ転送に対応したハイブリッドType-CポートはType-Cイヤホン接続にも対応し、テレワークや出張時も柔軟に活用できます。
ケーブルが1mと長くモニター裏やデスク下への設置も余裕をもって接続できます。

適合規格
IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 ※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。
セット内容
本体、ケーブルタイ
質量(g)
77
ポート数
2ポート、全ポート数:4in1
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
USB Type-C
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約106×23×17
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、ChromeOS搭載パソコン
ディスプレイ
対応出力ディスプレイ数:1台
動作温度(℃)
0~45※結露なきこと
動作湿度(%)
10~85※結露なきこと
電源供給方式
バスパワー/セルフパワー(電源接続時)
USBポート数
USB Aメス/USB 5Gbps:1ポート、USB Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポート PD対応ポート(PD&データ 対応)※USB Type-C接続のモニターには対応していません、USB PD:最大入力100W※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。
伝送速度(Mbps)
(理論値)1000Mbps、100Mbps、10Mbps※通信速度についてUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。
供給電流(mA)
最大3000(全ポート合計/バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
出入力ポート
RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応
アクセス方式
CSMA/CD
対応解像度
最大3840×2160/4K
転送速度(Gbps)
最大5(理論値)
HDMI規格
1ポート
ケーブルタイプ
ケーブル一体型
出力ドライバ
不要
リフレッシュレート(Hz)
60
HDCP対応
2.2、2、1.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする