電子レンジで調理 パスタ ファミリーサイズ

電子レンジで調理 パスタ ファミリーサイズ - 不動技研電子レンジで調理 パスタ ファミリーサイズ - 不動技研

大容量ファミリーサイズで、1~4人分までゆでられます。
フタをつかって湯切りが出来ます。
鍋を使わないので後片づけもラクラクです。

材質ポリプロピレングレー容量(L)1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×307×76耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20内容量1個
注意
※電子レンジのサイズをご確認ください。使用可能な電子レンジサイズ/庫内左右幅、奥行のどちらかが305mm以上必要
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75009737F-2655
オープン
479
527(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする