曜日別特売
F-2655 電子レンジで調理 パスタ ファミリーサイズ 不動技研 75009737

F-2655 電子レンジで調理 パスタ ファミリーサイズ 不動技研 75009737
F-2655 電子レンジで調理 パスタ ファミリーサイズ 不動技研 75009737

電子レンジで調理 パスタ ファミリーサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75009737
品番
F-2655
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
¥559

大容量ファミリーサイズで、1~4人分までゆでられます。
フタをつかって湯切りが出来ます。
鍋を使わないので後片づけもラクラクです。

材質
ポリプロピレン
色
グレー
容量(L)
1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
157×307×76
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
注意
※電子レンジのサイズをご確認ください。使用可能な電子レンジサイズ/庫内左右幅、奥行のどちらかが305mm以上必要

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする