平野鞄
太番手ビジネスバッグ-2ルーム
芯材入りでカチッとしたフォルムのベーシックなビジネスバッグ
2層のメインルームは大きく開いて見やすい
タブレット、A4ファイル収納対応
耐久性の高い素材を使用しています
シーンで使い分けできる2WAY
仕様
正面:マグホック留めポケット(内部:オープンポケット×2)、本体前室内部:ファスナーポケット、オープンポケット×2 、本体後室内部:クッション材入りポケット、底鋲 、ショルダーベルト
色
クロ
質量(g)
780
寸法(cm)
28×39×12
生地
【付属素材】PVC、【内装】ポリエステルPU、【本体】1680IDポリエステル
収納の目安
A4ファイル(32.3×24.0)が収納可能
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75016737
26723-01
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください