曜日別特売

コネクタ(ソケット)

コネクタ(ソケット) - ifm electronic

ハイジェニック・ウエットエリアに対応し食品産業に最適
工具を使わず手締めでも長期間確実にシーリング
広い使用温度範囲、高い保護構造
振動や衝撃で緩まず締め付けを維持
メカニカルなエンドストッパによりO-リングの破損を防止

適合耐摺動屈曲性:有保護構造IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K温度(℃)保存:-25~55湿度(%RH)保存:10~100使用周囲温度(℃)(可動部)5~100使用電圧範囲(V)使用電源:AC < 250 / DC < 300最大負荷電流(A)4材質(ナット)ステンレス 1.4404 (SUS316L)保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
外形寸法(mm)
ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75075230EVT001シーリング材:FKM、外装:TPU203.215.5×15.5×455 m, 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, Φ 4.9 mm, 4×0.34 mm2 (42 x Φ 0.1 mm )
3,700
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
75075239EVT002シーリング材:EPDM、外装:塩化ビニール (PVC)388.715.5×15.5×4510 m, 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, Φ 4.9 mm, 4×0.34 mm2 (42 x Φ 0.1 mm )
4,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
75075248EVT004シーリング材:EPDM、外装:塩化ビニール (PVC)204.326.5×15.5×36.55 m, 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, Φ 4.9 mm, 4×0.34 mm2 (42 x Φ 0.1 mm )
3,700
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
75075257EVT064シーリング材:EPDM、外装:塩化ビニール (PVC)94.215.5×15.5×452 m, 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, Φ 4.9 mm, 4×0.34 mm2 (42 x Φ 0.1 mm )
3,300
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
75075266EVT067シーリング材:EPDM、外装:塩化ビニール (PVC)92.426.5×15.5×36.52 m, 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, Φ 4.9 mm, 4×0.34 mm2 (42 x Φ 0.1 mm )
3,300
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする