LB40形5200 lm防湿型・防雨型白色
- 仕様
- 防湿型・防雨型・一般タイプ・5200Lmタイプ・非調光・Ra83
- その他
- 【光束維持時間】40000時間(光束維持率85%)、【安定器】定格出力型 / 出力固定型
- 電圧(V)
- 100~242
- 色温度(K)
- 4000
- LED
- 白色
- トランス
- LED内蔵、電源ユニット内蔵
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1台
注意
※調光はできません。※ライトバーのみでは使用できません。必ず器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
一体型LEDベースライト の新着商品
カテゴリ


























