曜日別特売

MOTUL 6100 SYNーclean SPEC 5W40 20L

MOTUL 6100 SYNーclean SPEC 5W40 20L - MOTUL

6100 シリーズは、Technosynthese®;(化学合成)ベースのエンジンオイルで、主に欧州車向けに設計されたエンジンオイルです。
より幅広いユーザー様に対応するよう、2 種類を設定しております。
環境対応タイプで、8100 X-clean 5W40の廉価版 ACEA C3 規格を取得し、 BMW LL-04の性能を満足しています。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性内容量1缶(20L)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75149080113900
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする