スリット入コルゲートチューブ(内径15.1mm) 1mカット 500本セット 特価品

スリット入コルゲートチューブ(内径15.1mm) 1mカット 500本セット 特価品 - デンカエレクトロンスリット入コルゲートチューブ(内径15.1mm) 1mカット 500本セット 特価品 - デンカエレクトロンスリット入コルゲートチューブ(内径15.1mm) 1mカット 500本セット 特価品 - デンカエレクトロン

強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。
スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。
電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。
作業が楽な軽量タイプです。
自己消化性に優れています。
延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。
適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。
定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。

材質難燃性ポリプロピレン幅(mm)2.3 (±0.2)ピッチ(mm)3.2 (±0.2)使用温度範囲(℃)-40~110肉厚(mm)0.35 (±0.1)外径(mm)19.7 (±0.4)内径(mm)15.1 (±0.4)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(1m×500本)
注意
※スリット入です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75293219DKT-15S-1m-500PCS(特価)
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする