7IK200VGV-ES3T2 インダクションモーター オリエンタルモーター 75339891

インダクションモーター

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可お客様組立品15日以内出荷とは
内容量
1台
出力(W)
200
電圧(V)
220/230/240
注文コード
75339891
品番
7IK200VGV-ES3T2
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
質量(kg)
5.4
電圧
(電圧 / 周波数 / 電流)三相220 V / 50 Hz / 1.00 A、三相220 V / 60 Hz / 0.90 A、三相230 V / 50 Hz / 1.02 A、三相230 V / 60 Hz / 0.89 A、三相240 V / 50 Hz / 1.06 A、三相240 V / 60 Hz / 0.90 A
タイプ
端子箱付、シャフト/ギヤタイプ:歯切りシャフトタイプ
出力(W)
200
電圧(V)
220/230/240
シリーズ
KIISシリーズ
出力
200 W
電源
三相
取付角寸法
110 mm
起動トルク
(モーター軸)三相220 V / 50 Hz: 1690 mN・m、三相220 V / 60 Hz: 1410 mN・m、三相230 V / 50 Hz: 1690 mN・m、三相230 V / 60 Hz: 1410 mN・m、三相240 V / 50 Hz: 1690 mN・m、三相240 V / 60 Hz: 1410 mN・m
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格トルク(mN・m)
(モーター軸)三相220 V / 50 Hz: 1350 / 1420 r/min、三相220 V / 60 Hz: 1130 / 1700 r/min、三相230 V / 50 Hz: 1350 / 1420 r/min、三相230 V / 60 Hz: 1130 / 1700 r/min、三相240 V / 50 Hz: 1350 / 1420 r/min、三相240 V / 60 Hz: 1130 / 1700 r/min
時間定格
連続
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする