SANKA
木柄アスファルトタンパー 木柄アスファルトタンパー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2mm)
1箱(2本)
1箱(2mm)
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2mm)
注文コード
75365145
品番
TW-0056
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
アスファルトの転圧の時に便利
用途
アスファルトの簡易舗装に便利
トラスコ品番
697-4802
幅(mm)
250
奥行(mm)
250
材質
柄:木 頭:スチール
高さ(mm)
1080