曜日別特売
FS-7110 WH/GY S アクティブライドスーツ ホワイト×グレー 船橋 75388979

特長画像5

FS-7110 WH/GY S アクティブライドスーツ ホワイト×グレー 船橋 75388979
FS-7110 WH/GY S アクティブライドスーツ ホワイト×グレー 船橋 75388979
FS-7110 WH/GY S アクティブライドスーツ ホワイト×グレー 船橋 75388979
FS-7110 WH/GY S アクティブライドスーツ ホワイト×グレー 船橋 75388979
FS-7110 WH/GY S アクティブライドスーツ ホワイト×グレー 船橋 75388979
FS-7110 WH/GY S アクティブライドスーツ ホワイト×グレー 船橋 75388979
FS-7110 WH/GY S アクティブライドスーツ ホワイト×グレー 船橋 75388979
FS-7110 WH/GY S アクティブライドスーツ ホワイト×グレー 船橋 75388979
FS-7110 WH/GY S アクティブライドスーツ ホワイト×グレー 船橋 75388979
FS-7110 WH/GY S アクティブライドスーツ ホワイト×グレー 船橋 75388979

アクティブライドスーツ ホワイト×グレー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズS
内容量1着注文コード75388979品番FS-7110 WH/GY S
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

大型スクエアバックパック対応のスタイリッシュなレインウェア。
マチをスナップボタンで止めれるため、バックパックを背負わない時にも邪魔になりません。
前面よりも背面の丈を長くし、バックパックによる、ずり上がりに対応。
生地の風合いが柔らかく、タウンユースや作業用としてもお使いいただけます。

用途
通学・通勤用に。
自転車に乗る時に。
普段使いや作業用に。
トラスコ品番
698-3032
サイズ
S
適応身長(cm)
150~160
セット内容
ジャケット・パンツ・収納袋
材質
表地:ポリエステル、裏面:TPUフィルムラミネート、裏地:ポリエステルメッシュ
色
ホワイト×グレー
耐水圧(mm)
10000
透湿度(g/m2)
5000/24h(B-1法)
注意
※洗濯機のご使用はお控えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする