カーボン素材を採用することで驚くほど軽量ながらも優れた剛性を実現しています。
シリコン製ハンドルが手にしっかりフィットし、手の滑りを軽減します。
最大約1.2メートルまで伸ばせ、少し高い位置からの撮影を手軽に行うことができます。
棚の上の方や屋根裏や床下など普段確認ができない所の撮影が可能です。
自撮り棒として使用することもできます。
1/4インチネジを搭載したカメラの取り付けが可能です。
幅約65mm~85mm のスマートフォンを固定することができます。
GoPro等のアクションカメラを取り付けることもできます。
雷が発生した場合ただちに本製品をたたんでください。落雷による感電の恐れがあります。
高圧線
架線
電線による感電に注意してください。