カーボン素材を採用することで驚くほど軽量ながらも優れた剛性を実現しています。
最大約3メートルまで伸ばせるロングタイプで、高所からの俯瞰撮影もスムーズに行えます。
シリコン製ハンドルが手にしっかりフィットし、手の滑りを軽減します。
屋根の上など直接登れない場所でも、地上から安全に撮影することが可能です。
建築現場の全景や高所構造物の記録撮影にも対応し、作業効率を大きく向上させます。
倉庫の上の方や、棚の上の方など普段確認ができない所の撮影が可能です。
1/4インチネジを搭載したカメラの取り付けが可能です。
幅約65mm~85mm のスマートフォンを固定することができます。
雷が発生した場合ただちに本製品をたたんでください。落雷による感電の恐れがあります。
高圧線
架線
電線による感電に注意してください。