ATR3/8-75X50KPA 微圧計 第一計器 69080028

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

微圧計ATR3/8-75X50KPA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は大きさ・接続ねじなど50種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
大きさ
Φ75
接続ねじ
R3/8
注文コード
69080028
品番
ATR3/8-75X50KPA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798

圧力指示の読み取りが容易です。
大きさ、形状、圧力スパン等の種類が豊富な製品です。

寸法D(Φmm)
83
接続ねじ
R3/8
大きさ
Φ75
寸法d
R3/8
圧力レンジ(kPa)
0~50
材質
チャンバー:C5191P
ケース形状
A型
精度
±2.5% (F.S相当)
使用温度(℃)
5~40
材質(ケース)
SUS304
精度(%)
±2.5F.S.
材質(接続部)
C3604Crメッキ
圧力範囲(kPa)
0~50
メーカー商品コード
BAN-831A-50KPA
校正証明書
無し
関連資料:図面(0.08MB)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする