※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
第一計器
微圧計
ADTG3/8-75X15KPA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
大きさ・接続ねじ
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
大きさ
Φ75
接続ねじ
G3/8
注文コード
69080116
品番
ADTG3/8-75X15KPA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
圧力指示の読み取りが容易です。
大きさ、形状、圧力スパン等の種類が豊富な製品です。
寸法D(Φmm)
83
接続ねじ
G3/8
大きさ
Φ75
寸法d
G3/8B
圧力レンジ(kPa)
0~15
材質
チャンバー:C5191P
ケース形状
A型
精度
±2.5% (F.S相当)
使用温度(℃)
5~40
材質(ケース)
SUS304
精度(%)
±2.5F.S.
材質(接続部)
C3604Crメッキ
圧力範囲(kPa)
0~15
メーカー商品コード
BAN-331AD-15KPA
校正証明書
無し
関連資料:
図面(0.06MB)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。