曜日別特売

サイドキャリア

サイドキャリア - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)サイドキャリア - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)サイドキャリア - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)

パニアケース装着自にタンデム側ステップのスペースが狭くなります。キャリアは左右非対称の形状です。左右のバランスを取るため、例えばサイドケースはマフラー側30L、反対側に40L等の組み合わせえ装着して下さい。

色
ブラック
積載荷重(kg)
片側10.0
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
ビーエムダブリュー[BMW]R1150GS00-04
最大耐荷重(kg)
片側10
内容量
1個
注意
※取付の際、加工が必要な場合があります。製品不良でない限り、返品はできませんので予めご了承下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75470039650626 00 01
¥58,600
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする