曜日別特売

サイドキャリア Lock-it

サイドキャリア Lock-it - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)サイドキャリア Lock-it - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
特記
積載制限:片側10kg以下
仕様
積載制限:片側10kg以下
色
ブラック
タイプ
サイドケースキャリア
積載荷重(kg)
片側10.0
型番
6507547 00 01
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]TIGER1200 EXPLORER [タイガー1200エクスプローラー]12-21 , トライアンフ[TRIUMPH]TIGER1200 XCA [タイガー1200XCA]16-21 , トライアンフ[TRIUMPH]TIGER1200 XRT [タイガー1200XRT]16-21
最大耐荷重(kg)
片側10
内容量
1個
注意
※取付には多少の加工が必要な場合がございます。製品不良でない限り返品はお受けできませんのでご了承下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
754690686507547 00 01
¥51,500
¥50,980
¥56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする