HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
サイドキャリア Lock-it
色
ブラック
積載荷重(kg)
片側10.0
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]ZX-14R12-20
最大耐荷重(kg)
片側10
内容量
1個
注意
※SEオーリンズモデルは非適合
※エクスプローラーサイドケース装着不可
※取付の際、加工が必要な場合があります。製品不良でない限り、返品はできませんので予めご了承下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75470057
6502517 00 01
¥
59,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください