曜日別特売

サイドキャリア Lock-it

サイドキャリア Lock-it - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)サイドキャリア Lock-it - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)サイドキャリア Lock-it - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)サイドキャリア Lock-it - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)サイドキャリア Lock-it - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)サイドキャリア Lock-it - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)サイドキャリア Lock-it - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
色
アンスラサイト
積載荷重(kg)
片側10.0
型番
6504559 00 05
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]TRACER900 [トレーサー900]18-20 , ヤマハ[YAMAHA]TRACER900 GT [トレーサー900GT]18-20
最大耐荷重(kg)
片側10
内容量
1個
注意
※トップケースとの同時はお止めください(操安性に悪影響を及ぼす可能性がございます)。取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。製品不良でない限り返品はお受けできませんのでご了承下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
754698476504559 00 05
¥57,000
¥56,980
¥62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする