HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
サイドキャリア カットアウトセット サイドケース エクスプローラー ブラック付
サイドキャリアとサイドケースのセット
質量(kg)
16.4
色
サイドキャリア:ブラック/サイドケース:ブラック
使用箇所
車体後部、シートレール等
主な適合車種
ビーエムダブリュー[BMW]R12 G/S25-
内容量
1個
注意
※左側ケースは溶接個体差があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75471290
6516546 00 01-01-40
¥
234,100
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください