HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
サイドケースキャリア
色
ブラック
積載荷重(kg)
(ケース質量含む)片側10.0
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
ケーティーエム[KTM]640ADVENTURE [640アドベンチャー]99-07
最大耐荷重(kg)
5
内容量
1個
注意
※取付の際、加工が必要な場合があります。製品不良でない限り、返品はできませんので予めご了承下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75470581
650769 00 01
¥
67,500
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください