ソロラック バックレスト無

ソロラック バックレスト無 - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)ソロラック バックレスト無 - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)ソロラック バックレスト無 - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
特記
車体のデザインを損なわないシンプルなソロラック。
色
ブラック
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
最大耐荷重(kg)
5
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6002523 00 01 75485150754851506002523 00 01カワサキ[KAWASAKI]VULCAN S [バルカンS]15-25 , カワサキ[KAWASAKI]VULCAN S ABS [バルカンS]15-25
¥23,500
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
6137557 00 01 75485606754856066137557 00 01トライアンフ[TRIUMPH]STREET SCRAMBLER [ストリートスクランブラー]17-23
¥28,500
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする