曜日別特売

トップケースキャリア イージーラック 純正キャリア流用タイプ

トップケースキャリア イージーラック 純正キャリア流用タイプ - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)トップケースキャリア イージーラック 純正キャリア流用タイプ - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)トップケースキャリア イージーラック 純正キャリア流用タイプ - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)トップケースキャリア イージーラック 純正キャリア流用タイプ - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)トップケースキャリア イージーラック 純正キャリア流用タイプ - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)トップケースキャリア イージーラック 純正キャリア流用タイプ - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)トップケースキャリア イージーラック 純正キャリア流用タイプ - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)トップケースキャリア イージーラック 純正キャリア流用タイプ - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
特記
ヘプコ&ベッカートップケースを装着するためのキャリア。トップケースを積載していない時はガイド部分を折り畳みフラットに出来るので、ケースを装着しないときもスタイリッシュです。ユニバーサルプラスチックアダプタプレート付きのトップケース、オービット/エクスクルーシブ トップケース取付適合不可。
色
ブラック
タイプ
トップケースキャリア イージーラック
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール、アルミニウム
最大耐荷重(kg)
5
内容量
1個
注意
※取付の際、加工が必要な場合があります。製品不良でない限り、返品はできませんので予めご了承下さい。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
積載荷重(kg)
関連部品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6627640 01 01 75487898754878986627640 01 012.5(ケース質量含む)10.0品番:5067640-0001,6307640-0001,6537640-0001,6557640-0101,8007640-0001
¥35,000
¥34,980
¥38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
6629539 01 01 75487925754879256629539 01 012.2(ケース質量含む)10.0kg品番:5069539-0001,6309539-0001,6539539-0001,6559539-0101,8009539-0001
¥35,000
¥34,980
¥38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
6623550 01 01 75488029754880296623550 01 012.1(ケース質量含む)10.0kg品番:5063544-0009,6303550-0001,6533550-0001,6553550-0101,8003544-0001
¥35,500
¥34,980
¥38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする