曜日別特売
XSD178 リュックサック MOTOR BAGSTER (バグスター) 75526468

XSD178 リュックサック MOTOR BAGSTER (バグスター) 75526468
XSD178 リュックサック MOTOR BAGSTER (バグスター) 75526468
XSD178 リュックサック MOTOR BAGSTER (バグスター) 75526468
XSD178 リュックサック MOTOR BAGSTER (バグスター) 75526468

リュックサック MOTOR

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75526468
品番
XSD178
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
幅(mm)
300
色
カーキ
高さ(mm)
600
奥行(mm)
100
容量(L)
20
内容
バッグ本体
型番
XSD178
加工
無
寸法(cm)
60x 30×10
素材
キャンバスコットン(撥水加工)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする