CA-MF9BK マジックバンド サンワサプライ 75644251

CA-MF9BK マジックバンド サンワサプライ 75644251
CA-MF9BK マジックバンド サンワサプライ 75644251
CA-MF9BK マジックバンド サンワサプライ 75644251
CA-MF9BK マジックバンド サンワサプライ 75644251
CA-MF9BK マジックバンド サンワサプライ 75644251
CA-MF9BK マジックバンド サンワサプライ 75644251
CA-MF9BK マジックバンド サンワサプライ 75644251
CA-MF9BK マジックバンド サンワサプライ 75644251
CA-MF9BK マジックバンド サンワサプライ 75644251
CA-MF9BK マジックバンド サンワサプライ 75644251
CA-MF9BK マジックバンド サンワサプライ 75644251
CA-MF9BK マジックバンド サンワサプライ 75644251
CA-MF9BK マジックバンド サンワサプライ 75644251
CA-MF9BK マジックバンド サンワサプライ 75644251
CA-MF9BK マジックバンド サンワサプライ 75644251
CA-MF9BK マジックバンド サンワサプライ 75644251
CA-MF9BK マジックバンド サンワサプライ 75644251
CA-MF9BK マジックバンド サンワサプライ 75644251
CA-MF9BK マジックバンド サンワサプライ 75644251

マジックバンド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)20
内容量1個注文コード75644251品番CA-MF9BK
参考基準価格(税別)¥1,360販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

取り付け、取り外しが簡単で、また再利用が可能です。
ループ部の素材が柔らかく、結束したコードやケーブルなどが痛みにくくなっています。
手で結束するため、締め付け強度が自由に調節できます。
はさみ等で簡単にカットできますので、自由な長さに調節して利用できます。

幅(mm)
20
セット内容
本体×1
材質
フック部/ポリプロピレン、ループ部/ナイロン
厚さ(mm)
2.7
色
ブラック※フック部は白、ループ部は黒です。
長さ(m)
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする