YLX-EHD253(W) 扇風機 DCモーター dc扇風機 ミニリビング扇風機 90度上向き コンパクトリビングファン フルリモコン 静音 切タイマー YAMAZEN(山善) 75691485

YLX-EHD253(W) 扇風機 DCモーター dc扇風機 ミニリビング扇風機 90度上向き コンパクトリビングファン フルリモコン 静音 切タイマー YAMAZEN(山善) 75691485
YLX-EHD253(W) 扇風機 DCモーター dc扇風機 ミニリビング扇風機 90度上向き コンパクトリビングファン フルリモコン 静音 切タイマー YAMAZEN(山善) 75691485
YLX-EHD253(W) 扇風機 DCモーター dc扇風機 ミニリビング扇風機 90度上向き コンパクトリビングファン フルリモコン 静音 切タイマー YAMAZEN(山善) 75691485
YLX-EHD253(W) 扇風機 DCモーター dc扇風機 ミニリビング扇風機 90度上向き コンパクトリビングファン フルリモコン 静音 切タイマー YAMAZEN(山善) 75691485
YLX-EHD253(W) 扇風機 DCモーター dc扇風機 ミニリビング扇風機 90度上向き コンパクトリビングファン フルリモコン 静音 切タイマー YAMAZEN(山善) 75691485
YLX-EHD253(W) 扇風機 DCモーター dc扇風機 ミニリビング扇風機 90度上向き コンパクトリビングファン フルリモコン 静音 切タイマー YAMAZEN(山善) 75691485
YLX-EHD253(W) 扇風機 DCモーター dc扇風機 ミニリビング扇風機 90度上向き コンパクトリビングファン フルリモコン 静音 切タイマー YAMAZEN(山善) 75691485
YLX-EHD253(W) 扇風機 DCモーター dc扇風機 ミニリビング扇風機 90度上向き コンパクトリビングファン フルリモコン 静音 切タイマー YAMAZEN(山善) 75691485
YLX-EHD253(W) 扇風機 DCモーター dc扇風機 ミニリビング扇風機 90度上向き コンパクトリビングファン フルリモコン 静音 切タイマー YAMAZEN(山善) 75691485
YLX-EHD253(W) 扇風機 DCモーター dc扇風機 ミニリビング扇風機 90度上向き コンパクトリビングファン フルリモコン 静音 切タイマー YAMAZEN(山善) 75691485
YLX-EHD253(W) 扇風機 DCモーター dc扇風機 ミニリビング扇風機 90度上向き コンパクトリビングファン フルリモコン 静音 切タイマー YAMAZEN(山善) 75691485
YLX-EHD253(W) 扇風機 DCモーター dc扇風機 ミニリビング扇風機 90度上向き コンパクトリビングファン フルリモコン 静音 切タイマー YAMAZEN(山善) 75691485
YLX-EHD253(W) 扇風機 DCモーター dc扇風機 ミニリビング扇風機 90度上向き コンパクトリビングファン フルリモコン 静音 切タイマー YAMAZEN(山善) 75691485
YLX-EHD253(W) 扇風機 DCモーター dc扇風機 ミニリビング扇風機 90度上向き コンパクトリビングファン フルリモコン 静音 切タイマー YAMAZEN(山善) 75691485
YLX-EHD253(W) 扇風機 DCモーター dc扇風機 ミニリビング扇風機 90度上向き コンパクトリビングファン フルリモコン 静音 切タイマー YAMAZEN(山善) 75691485
YLX-EHD253(W) 扇風機 DCモーター dc扇風機 ミニリビング扇風機 90度上向き コンパクトリビングファン フルリモコン 静音 切タイマー YAMAZEN(山善) 75691485
YLX-EHD253(W) 扇風機 DCモーター dc扇風機 ミニリビング扇風機 90度上向き コンパクトリビングファン フルリモコン 静音 切タイマー YAMAZEN(山善) 75691485

扇風機 DCモーター dc扇風機 ミニリビング扇風機 90度上向き コンパクトリビングファン フルリモコン 静音 切タイマー

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
75691485
品番
YLX-EHD253(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
¥9,198

組み立てわずか4工程 コンパクト収納できるミニリビングdc扇風機
dcモーター搭載
風量:8段階
リズム風搭載
切タイマー:1/2/4/6
左右自動首振り運転
フルリモコン付属
メモリー機能:前回運転終了時の風量・リズム風運転・左右自動首振り運転設定状態で運転を開始
8時間自動OFF
90度上下手動角度調節可能
高さ調節:ポール継脚2段階
ベースに支柱・リモコンの収納でコンパクトに
保管時に便利な専用収納袋付き
チャイルドロック機能搭載

用途
冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。ミニ扇風機 dcリビング扇風機 左右自動首振り
付属品
リモコン(電池付きCR2025)、収納袋
質量(kg)
ハイポジション時:2.7、ローポジション時:2.6
色
ホワイト
消費電力(W)
16
電源コード(m)
1.6
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【ハイポジション時】29×29×64【ローポジション時】29×29×48
1時間あたりの電気代目安(円)
0.5 (50/60Hz)
取扱説明書:(3.13MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする