曜日別特売
ET-116 ERETTO ”mono” 倒れてもこぼれにくい電気ケトル1.7L タマハシ 75694985

本体

ERETTO ”mono” 倒れてもこぼれにくい電気ケトル1.7LET-116

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75694985
品番
ET-116
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

キッチンではもちろん、リビングやオフィスでも欲しい分だけ手早く沸かせます。沸騰すると自動的に電源が切れるので、無駄な電気は使いません。フタは取り外すことができるため給水やお手入れがラクに行えます。本体を持ち上げるとコードレスになるので、お湯を注ぐ際にコードが絡まったり邪魔になる心配がありません。倒れてしまっても一気にお湯がこぼれない安全設計になっています。

材質
ポリプロピレン
質量(g)
800
容量(L)
1.7
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約165×135×250
電源コード(m)
1.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする