曜日別特売
OSK12TU179Z 光量子計 スペクトラム 76058206

※製品本体

光量子計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
76058206
品番
OSK12TU179Z
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

ポータブルで操作が簡単な光量子計 OSK 12TU179Z
植物の生育に必要な光、光合成有効放射(PAR)を測定
PARの波長域 400~700nmを測定
乾電池で稼動
低いコサイン誤差(他社比70-50%)

電源
±5% ( 75°)
精度
コサイン補正:±5%
測定精度
0-5000
表示範囲
μmol m2s-1
測定単位
光合成光量子束密度(PPFD)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,200/税込¥2,420
離島数量1につき¥2,200/税込¥2,420

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする