曜日別特売
KO436 3WAYハンズフリーファン RABLISS 76073195

KO436 3WAYハンズフリーファン RABLISS 76073195
KO436 3WAYハンズフリーファン RABLISS 76073195
KO436 3WAYハンズフリーファン RABLISS 76073195
KO436 3WAYハンズフリーファン RABLISS 76073195
KO436 3WAYハンズフリーファン RABLISS 76073195
KO436 3WAYハンズフリーファン RABLISS 76073195
KO436 3WAYハンズフリーファン RABLISS 76073195
KO436 3WAYハンズフリーファン RABLISS 76073195
KO436 3WAYハンズフリーファン RABLISS 76073195
KO436 3WAYハンズフリーファン RABLISS 76073195
KO436 3WAYハンズフリーファン RABLISS 76073195
KO436 3WAYハンズフリーファン RABLISS 76073195
KO436 3WAYハンズフリーファン RABLISS 76073195
KO436 3WAYハンズフリーファン RABLISS 76073195
KO436 3WAYハンズフリーファン RABLISS 76073195
KO436 3WAYハンズフリーファン RABLISS 76073195
KO436 3WAYハンズフリーファン RABLISS 76073195
KO436 3WAYハンズフリーファン RABLISS 76073195
KO436 3WAYハンズフリーファン RABLISS 76073195
KO436 3WAYハンズフリーファン RABLISS 76073195

3WAYハンズフリーファン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76073195
品番
KO436
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

風量は、5段階調整 & 1~100の微細な可変調整 ボタンひとつでどちらにも対応!
着脱式360度回転クリップを採用。固定場所合わせて風向きを調整可
付属のストラップで首掛け対応。もちろん、手持ち使用や卓上使用もOK
扱いやすいUSB Type-C充電に対応、付属ケーブルですぐに充電
200gの軽量・コンパクト設計で、持ち運びに適したサイズ
涼しさを、ハンズフリーで持ち歩く

セット内容
本体・ストラップ・充電用USB Type-Cケーブル・取扱説明書
材質
本体/ABS
入力
DC 5V 2A(USB Type-C)
充電時間
約4時間
使用環境温度(℃)
0~40
内蔵電池
充電式リチウムイオン電池(3.7V 3600mAh)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする