曜日別特売
WZAW-610 エアーインパクトレンチ WIZ'A 76092059

WZAW-610 エアーインパクトレンチ WIZ'A 76092059
WZAW-610 エアーインパクトレンチ WIZ'A 76092059
WZAW-610 エアーインパクトレンチ WIZ'A 76092059

エアーインパクトレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品はトルクなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トルク(N・m)
(メモリF右回転):(メモリ1)280(約28kgf・m) (メモリ2)450(約46kgf・m) (メモリ3)610(約62kgf・m)、(メモリR左回転):(メモリ1)900(約92kgf・m)
注文コード
76092059
品番
WZAW-610
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898
用途
自動車整備・タイヤ交換や、機械の分解・組み立てなどに
質量(g)
2100
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.61(0.62) 空気消費量:184L/min
トルク(N・m)
(メモリF右回転):(メモリ1)280(約28kgf・m) (メモリ2)450(約46kgf・m) (メモリ3)610(約62kgf・m)、(メモリR左回転):(メモリ1)900(約92kgf・m)
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
7500
付属品
エアープラグ(管用ネジPT1/4)/T25 L型レンチ/オイル差し(ISO VG32)/シールテープ
材質
本体:樹脂
色
ブルーグリーン/チャコールグレー/ブラック
エアーホース内径(Φmm)
6.5以上 ※内径8.0推奨 プラグ取付口:PT1/4
ソケット差込角(mm)
12.7(1/2インチ) 能力:W5/8・M16ボルト(ナット対辺26mm)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約185×60×200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする