ダイヤモンドホイール 磁器・硬質タイル用
ウェーブタイプの乾式ダイヤモンドホイール。
薄刃で切り口スッキリ、クリーンな仕上がり。
連続したスラントウェーブ形状の為、切粉の排出がスピーディ。
ウェーブタイプは仕上がりが綺麗な滑らかな切り口が特長。
- 用途
- 磁器タイル・硬質タイル・陶器タイル・せっ器タイルの切断に
- 質量(g)
- 60
- 刃厚(mm)
- 1.2
- 付属リング穴径(Φmm)
- 15
- 外径(mm)
- Φ106
- 穴径(mm)
- Φ20.0
- チップ高さ(mm)
- 8.5
- 最高回転速度(min-1)
- 14500
- 内容量
- 1枚
注意
※商品をご使用になられる前に、商品に添付の取扱説明書を必ずよくお読みいただき、正しくご使用ください。ディスク研磨材 の新着商品
カテゴリ




























