曜日別特売
TWBX105 ダイヤモンドホイール 磁器・硬質タイル用 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 76106671

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TWBX105 ダイヤモンドホイール 磁器・硬質タイル用 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 76106671
TWBX105 ダイヤモンドホイール 磁器・硬質タイル用 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 76106671

ダイヤモンドホイール 磁器・硬質タイル用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
76106671
品番
TWBX105
参考基準価格(税別)¥3,990販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

ウェーブタイプの乾式ダイヤモンドホイール。
薄刃で切り口スッキリ、クリーンな仕上がり。
連続したスラントウェーブ形状の為、切粉の排出がスピーディ。
ウェーブタイプは仕上がりが綺麗な滑らかな切り口が特長。

用途
磁器タイル・硬質タイル・陶器タイル・せっ器タイルの切断に
質量(g)
60
刃厚(mm)
1.2
付属リング穴径(Φmm)
15
外径(mm)
Φ106
穴径(mm)
Φ20.0
チップ高さ(mm)
8.5
最高回転速度(min-1)
14500
注意
※商品をご使用になられる前に、商品に添付の取扱説明書を必ずよくお読みいただき、正しくご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする