SS30522 ダイヤモンドホイール コンクリート全般用 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 76106427

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS30522 ダイヤモンドホイール コンクリート全般用 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 76106427
SS30522 ダイヤモンドホイール コンクリート全般用 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 76106427

ダイヤモンドホイール コンクリート全般用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
外径(mm)Φ305
穴径(mm)Φ22.0
刃厚(mm)2.8
内容量1枚注文コード76106427品番SS30522
参考基準価格(税別)¥16,760販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

セグメントタイプの乾式ダイヤモンドホイール。
ハンドタイプ エンジンカッター向け。
チップ接合もレーザー溶接で安全。
納得の「コストパフォーマンス」と充実の「バリエーション」。
セグメントタイプは切粉の排出性が高く、優れた切れ味が特長。

用途
コンクリート・コンクリート二次製品・ブロックの切断に
質量(g)
1340
刃厚(mm)
2.8
外径(mm)
Φ305
穴径(mm)
Φ22.0
最高回転速度(min-1)
5000
チップ高さ(mm)
7
注意
※商品をご使用になられる前に、商品に添付の取扱説明書を必ずよくお読みいただき、正しくご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする