WLH105 ダイヤモンドホイール 硬質・鉄筋コンクリ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 76106488

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WLH105 ダイヤモンドホイール 硬質・鉄筋コンクリ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 76106488
WLH105 ダイヤモンドホイール 硬質・鉄筋コンクリ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 76106488
WLH105 ダイヤモンドホイール 硬質・鉄筋コンクリ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 76106488

ダイヤモンドホイール 硬質・鉄筋コンクリ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
外径(mm)Φ106
穴径(mm)Φ20.0
刃厚(mm)2.2
内容量1枚注文コード76106488品番WLH105
参考基準価格(税別)¥6,720販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

レーザー溶接のウェーブタイプ乾式ダイヤモンドホイール。
焼入れ高強度基板+レーザー溶接により、切断時に発生する熱による基板の歪み。
切断スピード約20%UP(メーカー従来品比)硬質コンクリートでの切れ味はトップレベルやチップの離脱を抑え、安心かつ、スムーズな切断作業を確保。
ウェーブタイプは仕上がりが綺麗な滑らかな切り口が特長。
波形チップ形状によりスムーズな喰いつきで、切断面の仕上りが綺麗。

用途
硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝等)・石材等の切断に
質量(g)
100
刃厚(mm)
2.2
付属リング穴径(Φmm)
15
外径(mm)
Φ106
穴径(mm)
Φ20.0
チップ高さ(mm)
10
最高回転速度(min-1)
13800
注意
※商品をご使用になられる前に、商品に添付の取扱説明書を必ずよくお読みいただき、正しくご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする