※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
ダイヤモンドホイール モルタル・ブロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
外径(mm)
Φ105
Φ105
Φ126
穴径(mm)
Φ20.0
Φ20.0
Φ22.0
刃厚(mm)
2
2
2.2
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76106680
品番
WE105
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ウェーブタイプの乾式ダイヤモンドホイール。
切れ味バツグンのコストパフォーマンスを実現。
ウェーブタイプは仕上がりが綺麗な滑らかな切り口が特長。
用途
モルタル・ブロック・レンガ・コンクリート製品全般・スレート・瓦・タイル等の切断に
質量(g)
90
刃厚(mm)
2
付属リング穴径(Φmm)
15
外径(mm)
Φ105
穴径(mm)
Φ20.0
チップ高さ(mm)
10.5
最高回転速度(min
-1
)
14500
関連資料:
※資料内のカタログは当時の価格になります(5.35MB)
注意
※商品をご使用になられる前に、商品に添付の取扱説明書を必ずよくお読みいただき、正しくご使用ください。