曜日別特売
BPD010QCOG-DY BoostCharge ワイヤレスモバイルバッテリー 5000 mAh ズートピア BELKIN(ベルキン) 76117679

BPD010QCOG-DY BoostCharge ワイヤレスモバイルバッテリー 5000 mAh ズートピア BELKIN(ベルキン) 76117679
BPD010QCOG-DY BoostCharge ワイヤレスモバイルバッテリー 5000 mAh ズートピア BELKIN(ベルキン) 76117679
BPD010QCOG-DY BoostCharge ワイヤレスモバイルバッテリー 5000 mAh ズートピア BELKIN(ベルキン) 76117679
BPD010QCOG-DY BoostCharge ワイヤレスモバイルバッテリー 5000 mAh ズートピア BELKIN(ベルキン) 76117679

BoostCharge ワイヤレスモバイルバッテリー 5000 mAh ズートピア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76117679
品番
BPD010QCOG-DY
参考基準価格(税別)¥6,355販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

薄型デザイン。簡単に充電。
持ち運びやすい7.5Wワイヤレスモバイルバッテリーで、外出先でもスマートフォンをしっかり充電。
超薄型設計で、スマートフォンに装着したままでもポケットにすっきり収まります。
マグネット式充電パッドとUSB-Cポートを搭載し、デバイス2台を同時に充電可能。また、TSAの機内持ち込み基準に適合しており、旅行中も安心してご利用いただけます。
5K§のバッテリー容量により、iPhone 16 Proで22時間の再生が可能
最大7.5Wのワイヤレス充電と15WのUSB-C充電に対応(デバイス1台の場合)
ワイヤレスパッドとUSB-Cポートでスマートフォンとイヤホンを同時に充電
超薄型のコンパクトデザインでポケットに収まりやすく、外出先での充電に最適
TSA機内持ち込み手荷物基準に適合
パススルー充電により、モバイルバッテリーの充電中でもスマートフォンを充電可能
バッテリーを装着してもデバイス’のカメラを?邪魔しない設計
軽量かつソフトタッチのシリコン素材でデバイスを保護
2台目のデバイスを充電可能なUSB-C to USB-Cケーブル(60cm)が付属
あらゆるUSB-Cデバイスに対応
充電済みなので、開封してすぐに使用可能
Belkin SmartProtect対応で、過熱保護や過電圧保護などの55の安全テストに合格
PCR素材を85%に使用し、プラスチックフリーのパッケージを採用
2年間保証

セット内容
BoostCharge薄型マグネット式モバイルバッテリー5K、0.6mのUSB-C to USB-Cケーブル
寸法(mm)
102×71.6×10.6
ケーブル
【統合/組み込みケーブル】0.6mのUSB-C to USB-Cケーブル
互換性
Google Pixel 10、Google Pixel 10 Pro、Google Pixel 10 Pro Fold、Google Pixel 10 Pro XL、iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max、iPhone Air、iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max、iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro Max、iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、Wireless Charging Earbuds
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワット数
7.5W

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする