SPC-M3-N NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76143719

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPC-M3-N NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76143719
SPC-M3-N NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76143719
SPC-M3-N NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76143719

NBK E-ネジコム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ねじの呼びM3
ピッチ(mm)0.5
内容量1袋(50個)注文コード76143719品番SPC-M3-N
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
¥549

・ポリカーボネートはエンジニアリングプラスティックのなかでも最高の耐衝撃性を有しています。
・広い温度範囲(-40℃~115℃)で使用できます。
・耐候性にすぐれ、吸水性の少ない樹脂です。
・電気・電子分野および自動車分野に。

質量(g)
0.06
ピッチ(mm)
0.5
ねじの呼び
M3
T
2.4
色
透明
B
5.5
材質(本体)
PC
タイプ
六角ナット
入数
50
ねじ山種類
メートル並目

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする