NBK(鍋屋バイテック会社)
樹脂ねじ(PPS / 十字穴付きなべ小ねじ)
材質
PPS(ポリフェニレンサルファイド)
十字穴番号
3
ねじピッチ
1
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M6
内容量
1袋(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76139449
SPS-M6-25-P
¥
2,110
¥
2,109
¥
2,320
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76141339
SPS-M6-30-P
¥
2,480
¥
2,479
¥
2,727
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください