NBK(鍋屋バイテック会社)
樹脂ねじ(PPS / 十字穴付きなべ小ねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
76139449
品番
SPS-M6-25-P
参考基準価格(税別)
¥2,110
販売価格(税込)
¥2,320
販売価格(税別)
¥
2,109
バスケットに入れる
材質
PPS(ポリフェニレンサルファイド)
十字穴番号
3
ねじピッチ
1
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M6