曜日別特売

ATドライTシャツ LL ホワイト 150gポリ100%

ATドライTシャツ LL ホワイト 150gポリ100% - アーテック[学校教材・教育玩具]

汗をかいてもサラッとした肌触りをキープする高機能ドライ素材!
ポリエステル100%のドライ素材を使用したLLサイズのTシャツです。吸汗速乾性に優れ、汗をかいても快適な着心地をキープします。お祭りや発表会、各種イベントの衣装としても幅広く活躍します。どんな場面にも合わせやすいホワイトカラーです。

セット内容本体のみ材質ポリエステル袖丈(cm)22身幅(cm)55身丈(cm)74内容量1枚
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7615521738587
オープン
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする