ライフオンプロダクツ
ピタッとウォールファン リリーホワイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76146239
品番
LCAF045-LW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,454
販売価格(税別)
¥
3,140
バスケットに入れる
壁に密着した状態で送風できる、画期的でスマートなウォールファンです。薄さわずか4cmのためインテリアに馴染み、狭い場所に掛けてもファンが邪魔になりません。
用途
キッチンや洗面所など、狭い空間の暑さ対策に。
寸法(mm)
150×40×190
色
リリーホワイト
質量(g)
290
消費電力(W)
6
電源
DC5V 1.2A
コード長さ(mm)
【電源】USBコード(Type-C):約950
機能
【オートオフ】約7時間
風量調整
3段階(弱/中/強)
充電時間(時間)
2.5
充電池タイプ
リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh
風向
下向き90°、左右合計120°(手動)
使用時間(時間)
【満充電時】約1(強)~4.5(弱)
注意
※強い衝撃を与えないでください。