ライフオンプロダクツ
ペルチェ冷却機能襟エアーファン リリーホワイト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76146275
品番
LCAF043-LW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,004
販売価格(税別)
¥
3,640
バスケットに入れる
襟元に装着し、服の中に直接送風する爽快さで人気の襟エアーファンに、冷却プレート付きが登場しました。蒸し暑い猛暑日も、冷感と涼感で瞬時にリフレッシュできます。
用途
手が離せないときの猛暑対策に。
寸法(mm)
49×36×98
色
リリーホワイト
質量(g)
85
消費電力(W)
2
電源
DC5V 0.4A
コード長さ(mm)
【電源】USBコード(Type-C):約750
風量調整
3段階(弱/中/強)
充電時間(時間)
4.5
充電池タイプ
リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh
使用時間(時間)
【満充電時】約2.5(強)~8(弱) 冷却モード:1
注意
※強い衝撃を与えないでください。