ライフオンプロダクツ
ペルチェ冷却機能ダブルファン カラビナ付 スモーキーブルー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76146309
品番
LCAF036-SB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,004
販売価格(税別)
¥
3,640
バスケットに入れる
圧倒的な大風量で人気の二重反転ファンにペルチェを追加し、冷感×涼感でパワーアップ。首は上下調節が可能で、デスクファンやネックストラップ使用でハンズフリーもおすすめです。
用途
通勤通学中の暑さ対策に。
寸法(mm)
84×46×203
色
スモーキーブルー
質量(g)
202
消費電力(W)
8.5
電源
DC5V 1.7A
コード長さ(mm)
【電源】USBコード(Type-C):約750
風量調整
4段階(微風/弱/中/強)
充電時間(時間)
5
充電池タイプ
リチウムイオン電池 3.7V 2000mAh
使用時間(時間)
【満充電時】約1.3(強)~5(微風) 冷却モード:1.2
注意
※強い衝撃を与えないでください。