曜日別特売

大風量ダブルファン カラビナ付 スモーキーブルー

大風量ダブルファン カラビナ付 スモーキーブルー - ライフオンプロダクツ大風量ダブルファン カラビナ付 スモーキーブルー - ライフオンプロダクツ大風量ダブルファン カラビナ付 スモーキーブルー - ライフオンプロダクツ大風量ダブルファン カラビナ付 スモーキーブルー - ライフオンプロダクツ大風量ダブルファン カラビナ付 スモーキーブルー - ライフオンプロダクツ大風量ダブルファン カラビナ付 スモーキーブルー - ライフオンプロダクツ大風量ダブルファン カラビナ付 スモーキーブルー - ライフオンプロダクツ大風量ダブルファン カラビナ付 スモーキーブルー - ライフオンプロダクツ

前後で羽根が相互逆回転することで効率が向上、強力な風量を実現。汗も一瞬で吹き飛ぶような爽快感を得られます。カラビナ付きのため、ショルダーバッグやリュックにかけて持ち運びが可能です。カラビナは本体に収納可能なのでハンズフリーとして使用する時も邪魔になりません。前後に首が180°折り曲がるため、据え置き時、ハンズフリーファンとして使用時など、用途に合わせてお好みの角度で調節可能です。

用途
通勤通学中の暑さ対策に。
寸法(mm)
85×45×200
色
スモーキーブルー
質量(g)
160
消費電力(W)
10.5
電源
DC5V 2.1A
コード長さ(mm)
【電源】USBコード(Type-C):約750
風量調整
4段階(微風/弱/中/強)
充電時間(時間)
3.5
充電池タイプ
リチウムイオン電池3.7V 2000mAh
使用時間(時間)
【満充電時】約1(強)~4(微風)
内容量
1個
注意
※強い衝撃を与えないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76146519LCAF001-SB
オープン
¥3,200
¥3,520(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする