曜日別特売
LCAF001-SB 大風量ダブルファン カラビナ付 スモーキーブルー ライフオンプロダクツ 76146519

特長

LCAF001-SB 大風量ダブルファン カラビナ付 スモーキーブルー ライフオンプロダクツ 76146519
LCAF001-SB 大風量ダブルファン カラビナ付 スモーキーブルー ライフオンプロダクツ 76146519
LCAF001-SB 大風量ダブルファン カラビナ付 スモーキーブルー ライフオンプロダクツ 76146519
LCAF001-SB 大風量ダブルファン カラビナ付 スモーキーブルー ライフオンプロダクツ 76146519
LCAF001-SB 大風量ダブルファン カラビナ付 スモーキーブルー ライフオンプロダクツ 76146519
LCAF001-SB 大風量ダブルファン カラビナ付 スモーキーブルー ライフオンプロダクツ 76146519
LCAF001-SB 大風量ダブルファン カラビナ付 スモーキーブルー ライフオンプロダクツ 76146519
LCAF001-SB 大風量ダブルファン カラビナ付 スモーキーブルー ライフオンプロダクツ 76146519
LCAF001-SB 大風量ダブルファン カラビナ付 スモーキーブルー ライフオンプロダクツ 76146519

大風量ダブルファン カラビナ付 スモーキーブルー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76146519
品番
LCAF001-SB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,520
販売価格(税別)
¥3,200

前後で羽根が相互逆回転することで効率が向上、強力な風量を実現。汗も一瞬で吹き飛ぶような爽快感を得られます。カラビナ付きのため、ショルダーバッグやリュックにかけて持ち運びが可能です。カラビナは本体に収納可能なのでハンズフリーとして使用する時も邪魔になりません。前後に首が180°折り曲がるため、据え置き時、ハンズフリーファンとして使用時など、用途に合わせてお好みの角度で調節可能です。

用途
通勤通学中の暑さ対策に。
寸法(mm)
85×45×200
色
スモーキーブルー
質量(g)
160
消費電力(W)
10.5
電源
DC5V 2.1A
コード長さ(mm)
【電源】USBコード(Type-C):約750
風量調整
4段階(微風/弱/中/強)
充電時間(時間)
3.5
充電池タイプ
リチウムイオン電池3.7V 2000mAh
使用時間(時間)
【満充電時】約1(強)~4(微風)
注意
※強い衝撃を与えないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする