PBAF006-OW ハンディファン スタンド付 オフホワイト ライフオンプロダクツ 76146029

 

PBAF006-OW ハンディファン スタンド付 オフホワイト ライフオンプロダクツ 76146029
PBAF006-OW ハンディファン スタンド付 オフホワイト ライフオンプロダクツ 76146029
PBAF006-OW ハンディファン スタンド付 オフホワイト ライフオンプロダクツ 76146029
PBAF006-OW ハンディファン スタンド付 オフホワイト ライフオンプロダクツ 76146029
PBAF006-OW ハンディファン スタンド付 オフホワイト ライフオンプロダクツ 76146029
PBAF006-OW ハンディファン スタンド付 オフホワイト ライフオンプロダクツ 76146029

ハンディファン スタンド付 オフホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76146029
品番
PBAF006-OW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,596
販売価格(税別)
¥2,360

シンプルながらハンディファンに欲しい機能を全搭載しているハンディファンです。コンパクトなボディからは想像できない十分な風量を実現。3段階の風量調節に加えリズム風も搭載し、使い勝手も良いです。フェスやキャンプにも持ち歩ける手軽さが魅力です。

用途
暑い夏の外出のお供に。
セット内容
本体、スタンド、ストラップ、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)
90×38×183
色
オフホワイト
質量(g)
165
消費電力(W)
7
電源
DC5V 1.4A
コード長さ(mm)
【電源】USBコード(Type-C):約750
風量調整
3段階(弱/中/強)
充電時間(時間)
3
モード
【リズム】有
充電池タイプ
リチウムイオン電池3.7V 1800mAh
使用時間(時間)
【満充電時】2(強)~7.5(弱)
注意
※強い衝撃を与えないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする