- 用途
- オフィスや洗面所の暑さ対策に。
- セット内容
- 本体、吸盤スタンド(本体装着済)、クリップスタンド、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)
- 寸法(mm)
- 155×95×213
- 色
- ダークグレー
- 質量(g)
- 330
- 消費電力(W)
- 5
- 電源
- 5V 1A
- コード長さ(mm)
- 【電源】USBコード(Type-C):約750
- モード切替
- 【調光】2段階(強/弱)
- 風量調整
- 3段階(弱/中/強)
- 充電時間(時間)
- 4.5
- 充電池タイプ
- リチウムイオン電池3.7V 2000mAh
- 風向
- 上下合計360°、左右合計360°(手動)
- 使用時間(時間)
- 【満充電時】約2(強)~3.5(弱)