LCAF022-LW ペルチェ冷却機能ターボハンディファン リリーホワイト ライフオンプロダクツ 76146501

 

LCAF022-LW ペルチェ冷却機能ターボハンディファン リリーホワイト ライフオンプロダクツ 76146501
LCAF022-LW ペルチェ冷却機能ターボハンディファン リリーホワイト ライフオンプロダクツ 76146501
LCAF022-LW ペルチェ冷却機能ターボハンディファン リリーホワイト ライフオンプロダクツ 76146501
LCAF022-LW ペルチェ冷却機能ターボハンディファン リリーホワイト ライフオンプロダクツ 76146501
LCAF022-LW ペルチェ冷却機能ターボハンディファン リリーホワイト ライフオンプロダクツ 76146501
LCAF022-LW ペルチェ冷却機能ターボハンディファン リリーホワイト ライフオンプロダクツ 76146501
LCAF022-LW ペルチェ冷却機能ターボハンディファン リリーホワイト ライフオンプロダクツ 76146501

ペルチェ冷却機能ターボハンディファン リリーホワイト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76146501
品番
LCAF022-LW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,653
販売価格(税別)
¥4,230

蒸し暑い真夏日でも瞬時に冷感&涼感を得られる冷却プレートを搭載。肌にあてると急冷で不快感を吹き飛ばし、リフレッシュ効果も期待されます。ターボ型送風口で遠くまで強力な風を送り出し、一瞬で汗が吹き飛ぶような爽快感を得られます。スライドスイッチを押して電源オンになる仕様で、持ち運び時の誤作動を防止。バッグの中で勝手に電源が入っていたという心配もありません。

用途
通勤通学中の暑さ対策に。
寸法(mm)
60×65×155
質量(g)
225
消費電力(W)
10
電源
DC5V 2A
コード長さ(mm)
【電源】USBコード(Type-C):約750
風量調整
5段階
充電時間(時間)
4.5
充電池タイプ
リチウムイオン電池3.7V 4000mAh
使用時間(時間)
【満充電時】約ファン使用時:3.5(強)~13.5(弱) ペルチェ使用時:1.5(強)~2.5(弱)
注意
※強い衝撃を与えないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする