曜日別特売
LCAKC001-LW お弁当用クールファン リリーホワイト ライフオンプロダクツ 76146230

 

LCAKC001-LW お弁当用クールファン リリーホワイト ライフオンプロダクツ 76146230
LCAKC001-LW お弁当用クールファン リリーホワイト ライフオンプロダクツ 76146230
LCAKC001-LW お弁当用クールファン リリーホワイト ライフオンプロダクツ 76146230
LCAKC001-LW お弁当用クールファン リリーホワイト ライフオンプロダクツ 76146230
LCAKC001-LW お弁当用クールファン リリーホワイト ライフオンプロダクツ 76146230
LCAKC001-LW お弁当用クールファン リリーホワイト ライフオンプロダクツ 76146230
LCAKC001-LW お弁当用クールファン リリーホワイト ライフオンプロダクツ 76146230
LCAKC001-LW お弁当用クールファン リリーホワイト ライフオンプロダクツ 76146230
LCAKC001-LW お弁当用クールファン リリーホワイト ライフオンプロダクツ 76146230

お弁当用クールファン リリーホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76146230
品番
LCAKC001-LW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,301
販売価格(税別)
¥3,910

忙しい朝に時短で自動急速冷却できるお弁当専用のファンです。お弁当の真上から全体的に直接送風するため、素早く効率的に粗熱を取り、お弁当の傷み対策に。 使用しない時はアームを折りたたむと、厚さ5.8cmとコンパクトなサイズになります。ラックや引き出しにしまっても、場所を取らず便利です。 アームはお弁当箱の幅に合わせて2段階の調節が可能。一般的なサイズには短いアームで、大きなお弁当箱にはアームを長く引き伸ばして対応できます。

用途
お弁当の腐敗対策に。
寸法(mm)
247×82×170
質量(g)
300
消費電力(W)
8.5
電源
DC5V 1.7A
機能
【オートオフ】約30分
電源コード
USBコード:約750mm(Type-C)
風量調整
3段階(弱/中/強)
充電時間(時間)
4.5
充電池タイプ
リチウムイオン電池 3.7V 2000mAh
折りたたみ寸法(mm)
202×82×56
使用時間(時間)
約1.5(強)~3(弱)[満充電時]
注意
※強い衝撃を与えないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする