曜日別特売
48300T ULTRAHEAT グリース SLIDE(スライド) 76155497

商品画像

48300T ULTRAHEAT グリース SLIDE(スライド) 76155497
48300T ULTRAHEAT グリース SLIDE(スライド) 76155497

ULTRAHEAT グリース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1個(400g×1個)
注文コード
76155497
品番
48300T
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

樹脂成型金型のエジェクターピン用グリースとして開発されました。耐熱性に非常に優れ尚且つNSF H1グレード品です。PFASなど完全フッ素フリー、完全シリコンフリー。

用途
樹脂成型金型のエジェクターピンやスライドピン
食品関連容器の成型金型用グリースとして
スライドパーツ用グリースとして
食品製造装置のスライドパーツ
色
白色
使用温度範囲(℃)
-43~343
内容量(g)
400
ちょう度
#2
滴点
なし
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
400g
RoHS指令(10物質対応)
対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする